| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-C5KIT15MM-DE Herst.-Nr.: C5KIT15MM-DE EAN/GTIN: 5035048488751 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | C5 Akku-Gasnagler, langes Magazin inkl. 1400 Nägel 15mm und 2 Gaskartuschen | Leistungsabgabe 105 Joule für das Eintreiben auch in den härtesten Beton | Außerordentliche hohe Wendigkeit | Intelligentes Gebläse – Anpassung an Werkzeug und Umgebungstemperatur | Hochwirksamer Staubschutz aufgrund des Metall- Absaugfilters | Für das Eintreiben von Nägeln mit verschiedenen Aufsätzen wie z.B. aufgesteckten Rohrschellen in eine Vielzahl von Befestigungsuntergründen einschließlich Stahl, Beton, Ziegel und Lochstein | Eignet sich ideal im SHK (Sanitär Heizung und Klima) und Elektrobereich für die serielle Befestigung von Kabelkanälen, Montagebändern und Kabel- bzw. Rohrschellen, sowie im Trockenbaugewerbe für die wirtschaftliche Befestigung von Metallständerwerken und bei der Erstellung von gleitenden Deckenanschlüssen | Lieferumfang: | Lieferumfang: | 2 Akkus | 1 Ladegerät | 1400 Nägel 15mm | 2 Gaskartuschen | Transportkoffer | Gewicht: | 9,746 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 3 | | pro Satz | Frei Haus | ab € 281,08* | € 327,79* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Satz | Frei Haus | ab € 833,55* | € 919,96* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Satz | Frei Haus | ab € 837,80* | € 919,98* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | pro Satz | Frei Haus | ab € 870,85* | € 950,87* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 890,01* | € 1.061,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 3 Stück (ab € 290,28334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|