| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-ARZ.5.5 Herst.-Nr.: ARZ.5.5 EAN/GTIN: 3148510113203 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Zwei Enden in zwei Ebenen im 90° Winkel<br/>Wird in Viertelumdrehungen durch Umdrehen betätigt<br/>brüniert | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 5,5<br/>E [mm]: 1,0<br/>H [mm]: 14,0<br/>H3 [mm]: 0,6<br/>L [mm]: 95<br/>L1 [mm]: 0,6<br/>[g]: 19 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Winkel-Schraubendreher, Schlitz-Winkel-Schraubenzieher, Schlitz-Winkelschraubendreher, Schlitz-Winkelschraubenzieher, Winkel-Schraubendreher (Schlitz), Winkel-Schraubendreher Schlitz, Winkel-Schraubenzieher Schlitz, Winkelschraubendreher Schlitz, Winkelschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher 14, schlitz winkel schraubendreher, facom schlitzschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,56* | € 6,75* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,36* | € 6,78* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,59* | € 7,02* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,07* | € 7,51* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,40* | € 17,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|