| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1883768 Herst.-Nr.: ARZ.5.5 EAN/GTIN: 3148510113203 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Rechtwinkliger Schraubendreher Spitzentyp = Schlitz Abtriebsgröße = 5,5 x 1 mm Klingenlänge = 14 mm Gesamtlänge = 95 mm
Arz Rundklinge. AKZ quadratische Klinge. Zwei Enden in zwei Ebenen bei 90°. Betrieb um eine Viertelumdrehung. Finish: Verbrannt. Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Rechtwinkliger Schraubendreher | Spitzentyp: | Schlitz | Abtriebsgröße: | 5,5 x 1 mm | Klingenlänge: | 14 mm | Gesamtlänge: | 95 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Winkel-Schraubendreher, Schlitz-Winkel-Schraubenzieher, Schlitz-Winkelschraubendreher, Schlitz-Winkelschraubenzieher, Winkel-Schraubendreher (Schlitz), Winkel-Schraubendreher Schlitz, Winkel-Schraubenzieher Schlitz, Winkelschraubendreher Schlitz, Winkelschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher 14, schlitz winkel schraubendreher, facom schlitzschraubendreher, 1883768, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Facom, ARZ55, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,56* | € 6,75* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,36* | € 6,78* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,59* | € 7,02* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,07* | € 7,51* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,40* | € 17,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|