| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000927856 Herst.-Nr.: ARZ.5.5 EAN/GTIN: 3148510113203 |
| |
|
| | |
| Facom ARZ.5.5 Winkelschraubendreher Vierkant 5,5mm Winkelschrauber Rundklinge Abtriebe Schlitz 5,5 mm, 90° versetzt Produktstärken: Zwei Enden in zwei Ebenen im 90° Winkel Wird in Viertelumdrehungen durch Umdrehen betätigt brüniert Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | ARZ.5.5 | Werksnummer: | ARZ.5.5 | Gewicht netto Kg: | 0,021000 | Gewicht brutto Kg: | 0,021000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Winkel-Schraubendreher, Schlitz-Winkel-Schraubenzieher, Schlitz-Winkelschraubendreher, Schlitz-Winkelschraubenzieher, Winkel-Schraubendreher (Schlitz), Winkel-Schraubendreher Schlitz, Winkel-Schraubenzieher Schlitz, Winkelschraubendreher Schlitz, Winkelschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher 14, schlitz winkel schraubendreher, facom schlitzschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,56* | € 6,76* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,35* | € 6,79* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,60* | € 7,03* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 5,09* | € 7,55* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,36* | € 17,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|