Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-AN8X200SR Herst.-Nr.: AN8X200SR EAN/GTIN: 3148518695589 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung<br/>Zu Ihrer Sicherheit verwendet FACOM Hefte aus Holz, die jegliche Funkenbildung unterdrücken. | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>d [mm]: 8,0<br/>L [mm]: 320<br/>L1 [mm]: 200<br/>[g]: 165 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,59* | € 64,92* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,80* | € 65,23* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,74* | € 76,47* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,92* | € 80,50* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 67,33* | € 88,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|