Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Schlitz Standard-Schraubendreher, Beryllium-Kupfer, 320 mm / Klinge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2353861
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     AN8X200SR
EAN/GTIN:
     3148518695589
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Klingenlänge = 200 mm
Gesamtlänge = 320 mm
Klingenmaterial = Beryllium-Kupfer
Funkenfrei = Ja
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Klingenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Klingenmaterial:
Beryllium-Kupfer
Funkenfrei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraubendreher (Funkenfrei), facom schlitzschraubendreher, schlitzschraubendreher (funkenfrei), 2353861, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Facom, AN8X200SR, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,87*
€ 64,41*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,43*
€ 64,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 58,92*
€ 76,06*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,42*
€ 79,92*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 66,89*
€ 87,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.