Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Kreuzschluessel 24 - 27 - 30 - 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-77A.PL1
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     77A.PL1
EAN/GTIN:
     3148511214312
Suchbegriffe:
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
Gehäuseschlüssel
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>eignet sich zum Lösen der Radmuttern an PKW, Nutzfahrzeugen und LKW<br/>Wenn der Schlüssel mit einem Vierkant ausgestattet ist, so ist dieser auswechselbar
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>d [mm]: 24 - 27 - 30 - 32<br/>L [mm]: 700<br/>Vierkant ["]: -<br/>[kg]: 4,650
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,17*
€ 148,01*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 123,05*
€ 151,00*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,46*
€ 152,37*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 131,07*
€ 161,43*
Frei Haus
ab € 150,94*
€ 188,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,37*
€ 181,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,02*
€ 178,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.