| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2361248 Herst.-Nr.: 77A.PL1 EAN/GTIN: 3148511214312 |
| |
|
| | |
| Anzahl Schlüsselprofile = 4 Kapazität = 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm Schlüsseltyp = Kreuzschlüssel Weitere Informationen: | | Anzahl Schlüsselprofile: | 4 | Kapazität: | 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm | Schlüsseltyp: | Kreuzschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrankschlüssel, Schaltschrankschlüssel, kreuzschlüssel, 2361248, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Facom, 77APL1, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Cross Wrenches & Control Cabinet Keys |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,27* | € 132,23* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 101,74* | € 132,88* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,98* | € 153,57* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 131,14* | € 162,76* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,60* | € 189,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|