Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-76.31 Herst.-Nr.: 76.31 EAN/GTIN: 3148511210307 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen<br/>Kurzer Zwölfkant Kopf für Drehwinkel 30° und langer Sechskant Kopf<br/>Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen<br/>verchromt, satiniert | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 31<br/>B [mm]: 43,5<br/>d [mm]: 24,0<br/>d1 [mm]: 22,6<br/>H [mm]: 70<br/>L [mm]: 320<br/>L1 [mm]: 86<br/>T [mm]: 30<br/>[g]: 1385 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,11* | € 49,90* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,52* | € 51,08* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,53* | € 59,94* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,00* | € 64,91* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 53,43* | € 70,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|