Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-112529 Herst.-Nr.: 76.31 EAN/GTIN: 3148511210307 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
76.31, PFEIFENKOPFSCHLUESSEL Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen.Kurzer 12-Kant Kopffür Drehwinkel 30° und langer 6-Kant Kopf.Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen.Metrische Abmessungen: 6 bis 38 mm.Ausführung: verchromt, satiniert., Fabrikat: Facom Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1348 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PFEIFENKOPFSCHLUESSEL, FACOM |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,11* | € 49,90* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,52* | € 51,08* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,53* | € 59,94* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,00* | € 64,91* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 53,43* | € 70,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|