| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-75.14 Herst.-Nr.: 75.14 EAN/GTIN: 3148511196809 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen<br/>Kurzer Kopf und langer Kopf: Sechskant<br/>Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen<br/>verchromt, satiniert | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 14<br/>B [mm]: 21,0<br/>d [mm]: 10,5<br/>d1 [mm]: 9,0<br/>H [mm]: 32<br/>L [mm]: 160<br/>L1 [mm]: 40<br/>T [mm]: 14<br/>[g]: 205 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,40* | € 13,41* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,00* | € 13,63* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,70* | € 14,51* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,73* | € 15,65* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,61* | € 25,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|