| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2505507 Herst.-Nr.: 75.14 EAN/GTIN: 3148511196809 |
| |
|
| | |
| Spitzentyp = Sechskant Abtriebsgröße = 14 mm Gesamtlänge = 160 mm VDE 1000V zugelassen = Nein Klingenmaterial = CrV-Stahl Oberflächen-Finish = Chrom satiniert
6-Punkt-Rohrschlüssel mit Öffnung. Die FACOM 6 x 6-Punkt-Rohrschlüssel mit Öffnung sind ein professionelles und Durable Sortiment an Werkzeugen, die eine einfache Handhabung mit erhöhtem Drehmoment garantieren. Der geschmiedete, metrische 6 x 6-Punkt-Gabelschlüssel ist für eine kraftvolle Entriegelung mit einer Kombination aus langem und kurzem Kopf ausgelegt. Die abgewinkelte Bauweise und Öffnung ermöglichen ein Durchdringen mit langen Schrauben oder Bolzen ohne Auswirkungen auf die Festigkeit des Schraubenschlüssels. Die mattverchromte Oberfläche sorgt dafür, dass der Schraubenschlüssel Durable bleibt, auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen. Eigenschaften und Vorteile. Staubfester und wartungsfreier Steckschlüssel Kombination aus 6 Punkten langem Kopf und kurzer Kopföffnung Ergonomischer Griff für hohen Komfort Winkelstecker, entwickelt für kraftvolles Entriegeln mit minimalem Aufwand Hergestellt aus extrem Durable Chrom-Vanadium-Stahl und einer mattverchromten Oberfläche Die Form des Sechskantantriebs sorgt für Stabilität. Typische Anwendungen:. Steckschlüssel sind ein Schraubenschlüssel oder eine Ratsche, die für die Verwendung mit am Schraubenkopf befestigten Steckschlüsseleinsätzen ausgelegt sind. Die Steckschlüssel sind normalerweise mit einem Ratschenmechanismus ausgestattet, der eine konstante Arbeit ermöglicht, ohne dass der Schraubenschlüssel nach jeder Schraubendrehung wieder eingebaut werden muss. Steckschlüssel und werden häufig von Profis wie Kfz-Mechanikern, Ingenieuren, Bauherren und Heimwerkern verwendet. Häufig gestellte Fragen. Vorteile einer kurzen Kopföffnung? Die kurze Kopföffnung ermöglicht es, lange Bolzen oder Spikes zu passieren, ohne die Festigkeit des Schraubenschlüssels zu beeinträchtigen. Weitere Informationen: | | Spitzentyp: | Sechskant | Abtriebsgröße: | 14 mm | Gesamtlänge: | 160 mm | VDE 1000V zugelassen: | Nein | Klingenmaterial: | CrV-Stahl | Oberflächen-Finish: | Chrom satiniert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2505507, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, Facom, 7514, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,40* | € 13,41* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,00* | € 13,63* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,70* | € 14,51* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,73* | € 15,65* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,61* | € 25,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|