Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-64C.S1 Herst.-Nr.: 64C.S1 EAN/GTIN: 3148517938304 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Gerade Knarrenringschlüssel mit mehreren Schlüsselweiten:<br/>sehr vielseitige Schlüssel = 4 Abmessungen pro Schlüssel<br/>Gewichtsersparnis: 1 einziger statt 4 Schlüssel im Werkzeugkasten<br/>4 metrische Abmessungen pro Schlüssel:<br/>Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus<br/>Drehwinkel 5°<br/>verchromt, satiniert | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 8x10 - 12x13<br/>B [mm]: 20,2<br/>B1 [mm]: 25,2<br/>L [mm]: 150<br/>[g]: 105 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,17* | € 28,92* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,78* | € 30,47* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,01* | € 31,20* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,61* | € 35,96* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,45* | € 42,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|