Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom, SW 8 x 10 mm, 12 x 13 mm Ratschenschlüssel doppelseitig, Länge 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Facom, SW 8 x 10 mm, 12 x 13 mm Ratschenschlüssel doppelseitig, Länge 150 mm
Facom, SW 8 x 10 mm, 12 x 13 mm Ratschenschlüssel doppelseitig, Länge 150 mm
Facom, SW 8 x 10 mm, 12 x 13 mm Ratschenschlüssel doppelseitig, Länge 150 mm
Facom, SW 8 x 10 mm, 12 x 13 mm Ratschenschlüssel doppelseitig, Länge 150 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8764913
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     64C.S1
EAN/GTIN:
     3148517938304
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Schraubenschlüsselart = Ratschenringschlüssel
Metrische Größe = 8 x 10 mm, 12 x 13mm
Gesamtlänge = 150 mm
Doppelseitig = Ja
Finish = Chrom satiniert
Größe = 8 x 10 mm, 12 x 13 mm

FACOM 64C Mehrratschenschlüssel. Der neue FACOM 64C Multi Ratchet Spanner. Es bietet 4 Größen in einem Werkzeug, das die Anzahl der erforderlichen Werkzeuge verringert, Ihnen Geld, Raum und Gewicht spart und es ein wesentliches Stück des Installationssatzes bildet, um in einem Werkzeugkasten zu haben. Er verfügt über einen hochwertigen Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen, der von FACOM gebaut wurde, und verfügt über einen kompakten Schraubenkopf, um in geschlossenen Räumen bequem arbeiten zu können. Der Ratschenschlüssel eignet sich ideal für Arbeiten an einem externen Standort oder an hohen Orten, an denen ein Werkzeugkasten gewickelt werden muss. Eigenschaften und Vorteile:. Ein 4-metrisches Maß in einer Ratsche (8 x 10 mm und 12 x 13 mm), das die gängigsten Größen kombiniert und so die Anzahl der erforderlichen Werkzeuge reduziert Kompakter Schraubenschlüssel und umkehrbar durch Hebel für flexiblen Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen in Schritten von 5° für eine einfachere Verwendung in engen Bereichen mit eingeschränkter Reichweite Satin-Chrom-Oberfläche für einfache Reinigung Von FACOM Tools Lifetime Guarantee abgedeckt Erfüllt die Normen NF ISO 1711-1, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1 und bietet das Versprechen für Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Wie funktioniert ein Ratschenschlüssel?. Ein Ratschenschlüssel oder -schlüssel verwendet einen Mechanismus, der es einem offenen, Bördelkopf oder Ringkopf ermöglicht, einen Verschluss in eine Richtung zu drehen, aber nicht in die andere, während er am Schraubenkopf befestigt bleibt. Durch Drehen des Schlüssels oder Drehen eines Hebels ändert sich die Bewegungsrichtung. Verfügt dieser Schlüssel über einen Umkehrhebel?. Ja
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Ratschenringschlüssel
Metrische Größe:
8 x 10 mm, 12 x 13mm
Gesamtlänge:
150 mm
Doppelseitig:
Ja
Finish:
Chrom satiniert
Größe:
8 x 10 mm, 12 x 13 mm
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, facom knarren-ringschlüssel, knarren ringschlüssel, 8764913, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Facom, 64CS1, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,26*
€ 28,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,82*
€ 30,26*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,86*
€ 30,99*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 26,62*
€ 35,68*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,50*
€ 42,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.