Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Verstellbare Zange funkenfrei 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-482.30SR
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     482.30SR
EAN/GTIN:
     3148518641081
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung<br/>Zu Ihrer Sicherheit verwendet FACOM angegossene, antistatische Überzüge aus PVC, die jegliche Funkenbildung unterdrücken
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 55<br/>B [mm]: 38<br/>E [mm]: 11<br/>L [mm]: 300<br/>[g]: 745
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,18*
€ 226,77*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,57*
€ 227,87*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,76*
€ 259,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 235,58*
€ 283,64*
Frei Haus
ab € 241,27*
€ 295,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,32*
€ 308,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,76*
€ 303,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,53*
€ 287,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,59*
€ 272,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,76*
€ 256,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.