| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-195.20AVSE Herst.-Nr.: 195.20AVSE EAN/GTIN: 3148511452615 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Isolierung mit Sicherheits-Farbcode<br/>Modelle mit Drahtschneider<br/>brünierter Kopf | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 64<br/>B [mm]: 64<br/>E1 [mm]: 3,5<br/>H [mm]: 32<br/>L [mm]: 200<br/>L1 [mm]: 63<br/>Cu - max. Ø [mm²]: 3,5<br/>[g]: 250 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Rundzange, flachrundzange vde 200 mm, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange gebogen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,57* | € 97,43* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 78,81* | € 97,93* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,85* | € 104,03* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 83,83* | € 104,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,58* | € 109,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|