| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000085358 Herst.-Nr.: 195.20AVSE EAN/GTIN: 3148511452615 |
| |
|
| | |
| Facom 195.20AVSE Flachrundzange 1000V isoliert 200 mm Zange 40° gebogene lange, halbrunde Backen isoliert bis 1000 V Produktstärken: Isolierung mit Sicherheits-Farbcode Modelle mit Drahtschneider brünierter Kopf Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 195.20AVSE | Werksnummer: | 195.20AVSE | Gewicht netto Kg: | 0,214000 | Gewicht brutto Kg: | 0,214000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 1000 Volt isolierte Werkzeuge, Serie VSE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Rundzange, flachrundzange vde 200 mm, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange gebogen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,48* | € 85,57* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,01* | € 85,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,40* | € 92,39* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,60* | € 103,69* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 83,55* | € 104,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|