Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-131A.10 Herst.-Nr.: 131A.10 EAN/GTIN: 3148516740304 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Sehr robuste Rohrzange, Zahnung auf 55 HRc gehärtet<br/>Sehr genaues Ansetzen durch die Feinbearbeitung von Gewinde und Rolle | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A max. ["]: 1<br/>A max. [mm]: 34<br/>B [mm]: 25,0<br/>C [mm]: 16,0<br/>E [mm]: 16,0<br/>L ["]: 10<br/>L [mm]: 250<br/>[kg]: 0,600 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,95* | € 29,98* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 23,13* | € 31,80* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,23* | € 33,87* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,46* | € 34,23* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 31,26* | € 41,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|