Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-113A.10C Herst.-Nr.: 113A.10C EAN/GTIN: 3148516997470 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar<br/>Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung<br/>Millimeterteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung<br/>Schnecke rechts drehend<br/>Schaft verchromt, Kopfflächen poliert | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 30<br/>B [mm]: 69,5<br/>C x C1 [mm]: 21,5 x 28,5<br/>C1 [mm]: 28,5<br/>E [mm]: 9,0<br/>E1 [mm]: 15,5<br/>E2 [mm]: 9,5<br/>E3 [mm]: 12,7<br/>E4 [mm]: 10,0<br/>L [mm]: 255<br/>L1 [mm]: 29<br/>[g]: 480 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,73* | € 19,28* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,09* | € 19,29* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,49* | € 19,68* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 6,95* | ab € 15,38* | € 21,51* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 23,40* | € 30,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|