Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 113A.10C Rollgabelschluessel verchromt 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Facom 113A.10C Rollgabelschluessel verchromt 30 mm
Facom 113A.10C Rollgabelschluessel verchromt 30 mm
Facom 113A.10C Rollgabelschluessel verchromt 30 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000084921
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     113A.10C
EAN/GTIN:
     3148516997470
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel
Facom 113A.10C Rollgabelschluessel verchromt 30 mm Rollgabelschlüssel verchromt Spannweite max. 30 mm Produktstärken: Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung Millimeterteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung Schnecke rechts drehend Schaft verchromt, Kopfflächen poliert
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
113A.10C
Werksnummer:
113A.10C
Gewicht netto Kg:
0,498000
Gewicht brutto Kg:
0,498000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
verchromt
Produktart:
Schlüssel mit verstellbaren Schlüsselwei
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 13,64*
€ 19,17*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,13*
€ 19,18*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,42*
€ 19,55*
12 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 15,45*
€ 21,35*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 18,39*
€ 25,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
10.14
ab € 11,98*
Ähnlich
Facom
113A.4C
ab € 11,22*
Ähnlich
RS Pro
5416595
ab € 19,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.