| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-11115-D39-215261 Herst.-Nr.: 215261 EAN/GTIN: 4003318215261 |
| |
|
| | |
| Unprofessionell gesicherte Türen sind für Einbrecher sofort als leichtes Ziel erkennbar: der Zylinder steht weit über, oft lässt sich auch der Beschlag einfach abschrauben. Nicht nur Profis wird damit der Einbruch leicht gemacht. ABUS Schutzbeschläge schützen sowohl das Einsteckschloss als auch den Türzylinder. Sie sind nach dem Prinzip der Schichtbauweise konstruiert: die verschiedenen Stahlschichten bei VdS-anerkannten Schutzbeschlägen erreichen beispielsweise mühelos 2,5 Tonnen Zugbelastung. Die Schutzbeschläge sind universell einsetzbar, egal ob für links- oder rechtsschließende Türen. Der Schutzbeschlag ABUS KFG ist speziell für Feuerschutztüren geeignet und hat ein kurzes Schild mit einer Länge von 165 mm. Der MPA überwachte Feuerschutzbeschlag hat einen Stahlkern im Drücker, so dass im Notfall die Bedienung gewährleistet ist. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,506 kg | Anwendungsbereiche / Einsatz: | Beschlag für Feuerschutztüren | Zylinderart: | Kein Zylinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerschutz-Garnitur, Feuerschutzgarnitur, Feuerschutztür-Einsteckschloss, Feuerschutztürschloss, Stahltür-Einsteckschloss, Stahltürschloss, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, wechselgarnitur alu pz, feuerschutztür-einsteckschloss din links, feuerschutztür einsteckschloss, Abus |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,22* | € 25,75* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,95* | € 25,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,96* | € 25,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,19* | € 26,10* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 40,86* | € 53,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|