| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4003318215261 Herst.-Nr.: 21526 EAN/GTIN: 4003318215261 |
| |
|
| | |
| 4003318215261 Feuerschutzwechselgarnitur KFG SB-Header - Abdeckung: Kurzschild - Lochung: Profilzylinder gelocht - DIN-Richtung: DIN Links-Rechts - Lagerung: festdrehbar - Befestigungsart: verdeckt verschraubt - Befestigungstechnik: mit Stütznocken - Drückerform : U-Form - Länge: 165mm, Breite: 46mm - Knopfform : rund - Knopfhöhe: 41mm - Drückerbefestigung: Wechselstift mit Rolle - Form: eckig, - Schildstärke außen/innen: 9/9 mm - Türstärke min/max.: 40-66 mm - Norm: DIN 18273, Zulassung: für Feuerschutz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerschutz-Garnitur, Feuerschutzgarnitur, Feuerschutztür-Einsteckschloss, Feuerschutztürschloss, Stahltür-Einsteckschloss, Stahltürschloss, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, wechselgarnitur alu pz, feuerschutztür-einsteckschloss din links, feuerschutztür einsteckschloss, 4003318215261, ABUS, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Feuerschutzbeschlag KFG SB-Header, 28566293, 1647788, 28566292, Feuerschutz-Garnituren und Zubehör, 28566203, Türbeschläge, 28564462, Baubeschläge, 1 Feuerschutzwechselgarnitur KFG SB-Header, Abdeckung: Kurzschild, Lochung: Profilzylinder gelocht, DIN-Richtung: DIN Links-Rechts, Lagerung: festdrehbar, Befestigungsart: verdeckt verschraubt, Befestigungstechnik: mit Stütznocken, Drückerform : U-Form, Länge: 165mm, Breite: 46mm, Knopfform : rund, Knopfhöhe: 41mm, Drückerbefestigung: Wechselstift mit Rolle, Form: eckig, Schildstärke außen/innen: 9/9 mm, Türstärke min/max.: 40-66 mm, Norm: DIN 18273, Zulassung: für Feuerschutz, Sicherheitsbeschlag |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,01* | € 25,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 18,75* | € 25,85* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 18,85* | € 25,95* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 19,15* | € 26,21* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,59* | € 26,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|