| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-11115-D39-11108 Herst.-Nr.: 11108 EAN/GTIN: 4003318011108 |
| |
|
| | |
| Das ABUS Diskusschloss ist eine besondere Form des Vorhangschlosses mit speziellen Vorzügen. Durch die Form der Diskusschlösser werden die gebräuchlichsten Überwindungsmethoden wirksam verhindert. So bietet die konstruktionsbedingt kleine Bügelöffnung kaum Platz für Angriffe auf den Bügel. Durch die überwiegende Verwendung von Edelstahl findet das Diskusschloss seinen Einsatzbereich besonders da, wo Sicherheit und Korrosionsschutz gefordert werden. Mit dem ABUS Diskus 2 lassen sich LKW, Transporter, Türen, Tore, Scheunen, Keller usw. verschließen. Idealerweise sollte dabei eine ABUS Diskus-Überfalle verwendet werden, damit der Bügel des Schlosses nicht mit Aufbruchwerkzeugen angegriffen werden kann. Eine Besonderheit ist der Einsatz des ABUS Plus-Zylinders, der höchsten Schutz gegen intelligente Öffnungsmethoden bietet. Gegen Verschmutzung und Umwelteinflüsse hat der Zylinder ein integriertes Zylinderverdeck. Mit der beigefügten Codekarte lassen sich bequem weitere Schlüssel anfertigen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,347 kg | Anwendungsbereiche / Einsatz: | Hohes Sicherheitsbedürfnis bei starken Witterungseinflüssen | Zylinderart: | Kein Zylinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,02* | € 31,19* | | | | | 12 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 23,15* | € 31,25* | | | | Lager 6922 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 30,98* | € 41,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 124,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|