| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4857331 Herst.-Nr.: 01110 EAN/GTIN: 4003318011108 |
| |
|
| | |
| TRUST THE ORIGINAL Unser Vorhangschloss Diskus 24/70 hat sich gerade bei widrigen Witterungsverhältnissen bewährt. Die runde Form mit schmaler Bügelöffnung sowie die Schweißnaht sorgen für solide Sicherheit! Das Vorhangschloss Diskus 24/70 schützt Ihre Wertgegenstände, die Sie zum Beispiel in LKW, Transportern, Kellern oder hinter Fabriktoren lagern. Das Schloss besteht von innen und außen aus Edelstahl, der Bügel aus gehärtetem Spezialstahl, was es besonders aufbruchsicher macht. Die Naht, die die beiden Edelstahlhüllen zusammenhält, ist auch bei jedem Diskus 24/70, das unsere Produktionsstätte in Deutschland verlässt, per Hand geschweißt. Das bedeutet, dass die zwei Hälften sich nicht einfach auseinanderbrechen lassen und das Diskus Ihre Werte und Gegenstände sehr gut absichert. Im Lieferumfang sind zwei Schlüssel enthalten. Weitere Informationen: | | Gehäusebreite: | 70 | Bügeldurchmesser: | 10 | Grundpreis: | Nein | Material Gehäuse: | Stahl, rostfrei | Hersteller: | ABUS | Gesamthöhe: | 70 | Ausführung: | Vorhangschloss | lichte Bügelweite: | 20 | Schlüssel Anzahl: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 26,87* | € 36,20* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,90* | € 36,85* | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 31,11* | € 41,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|