| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-22720700002000 Herst.-Nr.: 22720700002000 EAN/GTIN: 4251765315977 |
| |
|
| | |
| Stabiler Regal-Baukasten. Indivduell konfigurierbar aus den Positionen Auffangwanne, Gitterrost, Stapelgestell und den Modulen für das Stapelgestell-Fassauflage,Gebindeständer, rollbare Fassauflage. Aus hochwertigen Stahlprofilen mit tiefer, öl- und wasserdichter Auffangwanne und herausnehmbaren, verzinkten Gitterrosten, gemäß Industrienorm. Fässer und Kanister sind in den Regalfächern mittels Rollen- oder Fassauflagen positionierbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 1310 mm | Breite der VPE: | 830 mm | Höhe de VPE: | 130 mm | Bruttogewicht der VPE: | 56 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfüllstation Fässer, Fass-Regal, Fassabfüllstation, Fassregal, auffangwanne stahl verzinkt fahrbar, abfüllstation fässer, florian eichinger fassabfüllstation, Gefahrstoff-Regal, Gefahrstoff-Auffangwanne, Transport-Auffangwanne, Sammelwanne aus Stahl, Auffangwanne aus Stahl, Abfüllstation, Gefahrstoffstation |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 251,86* | € 298,70* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,58* | € 298,70* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,34* | € 299,99* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 259,60* | € 304,56* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,85* | € 330,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|