Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESB, Rollbox, Drahtg. 3seitig,, Bodenpl. Stahl, H 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtgitterbehälter mit Stahl-Rollplatte
Drahtgitterbehälter mit Stahl-Rollplatte
Drahtgitterbehälter mit Stahl-Rollplatte
Artikel-Nr.:
     6922-61826-D57-MAD3AC1600COZ101
Herst.-Nr.:
     MAD3AC1600COZ101
EAN/GTIN:
     4260316449368
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbox mit Drahtgitterwänden, 3-seitig, Nutzhöhe 1585 mm, LxBxH 810x720x1800 mm, Bodenplatte aus Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht:
39,800 kg
Breite:
71,00 cm
Höhe:
179,00 cm
Länge:
80,00 cm
Ursprungsland:
CN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,57*
€ 295,97*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,81*
€ 299,13*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,08*
€ 306,32*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,65*
€ 312,44*
Frei Haus
ab € 340,61*
€ 396,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,97*
€ 352,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,31*
€ 345,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,28*
€ 332,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,16*
€ 323,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,57*
€ 296,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,22*
Zubehör
ESB Systembau
ZBD725ADLC004
ab € 23,34*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,43*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.