Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbox mit Drahtgitterwänden, 3-seitig, Nutzhöhe 1585 mm, LxBxH 810x720x1800 mm, Bodenplatte aus Stahl, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtgitterbehälter mit Stahl-Rollplatte
Drahtgitterbehälter mit Stahl-Rollplatte
Drahtgitterbehälter mit Stahl-Rollplatte
Artikel-Nr.:
     3904B-121993112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MAD3AC1600COZ101
EAN/GTIN:
     4260316449368
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollboxen mit Drahtgitterwänden
3-seitig
Der modulare Aufbau im Baukasten-System mit der bewährten Klemm-Technik bietet einfachste Handhabung. Das Maß der Rollbehälter ist auf die LKW-Normen abgestimmt und gewährleistet optimale Raumausnutzung.

∙ Robuste Rohrkonstruktion, Rohr-Ø 22 mm ∙ Engmaschig vergittert (50 x 50 mm) ∙ Stahlteile galvanisch verzinkt ∙ Bodenplatte mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm aus Polypropylen mit Fadenschutz und verschraubter Radachse
∙ Stahl-Bodenplatte, galvanisch verzinkt, mit Rohrrahmen 40 x 20 mm, 6 Flacheisenunterzügen 40 x 4 mm und 16 Drahtstäben Ø 5 mm
Bodenplatten mit Heißprägung an 2 Stirnseiten für Werbezwecke oder Eigentumsangaben (Firmenlogo oder große Standardbuchstaben) sind auf Anfrage lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, esb rollbehälter, dreiwandwagen, Paketwagen, Rollwagen, Transportwagen, Wagen, Rollcontainer, Rollboxen, Logistikboxen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,57*
€ 295,97*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,81*
€ 299,13*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,08*
€ 306,32*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,65*
€ 312,44*
Frei Haus
ab € 340,61*
€ 396,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,44*
€ 371,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,64*
€ 366,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,45*
€ 352,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,93*
€ 343,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,65*
€ 317,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,22*
Zubehör
ESB Systembau
ZBD725ADLC004
ab € 23,34*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,43*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.