Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtgitterbehälter mit Stahl-Rollplatte, 3-seitig, Nutzhöhe 1585 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtgitterbehälter mit Stahl-Rollplatte
Drahtgitterbehälter mit Stahl-Rollplatte
Drahtgitterbehälter mit Stahl-Rollplatte
Artikel-Nr.:
     103-177736
Herst.-Nr.:
     MAD3AC1600COZ101
EAN/GTIN:
     4260316449368
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Drahtgitterbehälter mit Stahl-Rollplatte, 3-seitig, Nutzhöhe 1585 mm.

Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 3-seitige Gitterverkleidung. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. Lenk- und Bockrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.

Rollbehälter mit Stahl-Rollplatte, Länge x Breite 724 x 815 mm. Drahtmaschung: 50 x 50 mm Oberfläche: galvanisch blau verzinkt Radausstattung 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen, Rad-Ø 108 mm. 2 Seitengitter und 1 Rückwand.
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
3-seitig
Tragfähigkeit:
500 kg
Breite:
710 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
1790 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Radausstattung:
2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Radausführung:
Polypropylen
Raddurchmesser:
108 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, esb rollbehälter, dreiwandwagen, 177736 49, Gitterbehälter, Gitterwägen, Kommissionierwagen, Kommissionierwägen, Materialcontainer, Montierwagen, Montierwägen, Transportbehälter, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte, Transportroller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,15*
€ 293,03*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,33*
€ 296,20*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,46*
€ 303,40*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,86*
€ 309,55*
Frei Haus
ab € 343,55*
€ 391,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,20*
€ 352,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,66*
€ 338,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,82*
€ 335,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,37*
€ 325,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,20*
€ 317,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,33*
€ 293,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,26*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZBD725ADLC004
ab € 23,33*
Zubehör
Widex Selection
E1979148
ab € 7,44*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454001
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.