Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOWY STYL GMBH, Freischwinger, mit Armlehnen,, Sitz-/Rückenp. Kunstleder schwarz, VE 2


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Freischwinger, gepolstert, Sitz-BxTxH 490x430x470 mm, Kunstleder schwarz, VE 2 S
Freischwinger, gepolstert, Sitz-BxTxH 490x430x470 mm, Kunstleder schwarz, VE 2 S
Freischwinger, gepolstert, Sitz-BxTxH 490x430x470 mm, Kunstleder schwarz, VE 2 S
Artikel-Nr.:
     6922-61582-D57-Rumba CR V-14N
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     Rumba CR V-14N
EAN/GTIN:
     5901747026825
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Freischwinger, gepolstert, Sitz-BxTxH 490x430x470 mm, Kunstleder schwarz, VE 2 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,500 kg
Breite:
57,00 cm
Höhe:
102,00 cm
Länge:
62,00 cm
Ursprungsland:
PL
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
25 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 230,39*
€ 282,65*
pro Paket
Frei Haus
ab € 291,06*
€ 352,14*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 282,65*
€ 336,35
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 280,10*
€ 333,32
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 267,99*
€ 318,91
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 263,74*
€ 313,85
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 230,39*
€ 274,16
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 2 Stück (ab € 115,195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.