Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOERSTER, Standkehrschaufel mit Besen,, 300x250x120 mm, Höhe 1000 mm, VE 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6922-61577-D57-01506/301/V5
Hersteller:
     FOERSTER
Herst.-Nr.:
     01506/301/V5
EAN/GTIN:
     4007105010367
Suchbegriffe:
Langstielige Kehrschaufel
Müllschaufel
Standmüllschaufel
Baubesen
Standkehrschaufel mit Besen, Schaufel-BxTxH 300x250x120 mm, Gesamthöhe 1000 mm, VE 5 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,900 kg
Breite:
40,00 cm
Höhe:
30,00 cm
Länge:
120,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,57*
€ 135,95*
Lager 6922
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 117,46*
€ 150,99*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,99*
€ 179,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,06*
€ 178,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,76*
€ 173,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,19*
€ 166,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,46*
€ 139,78
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 23,492* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.