Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Sichttasche
>
Selbstklebetaschen
>
Artikel
Durable Labelfix® 200 x 10 mm transparent
Menge:
Paket
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 6922
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-61576-D57-801019
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
801019
EAN/GTIN:
4005546889153
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Labelfix® 200 x 10 mm transparent
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
20,05 g
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenträger
,
Tickethalter
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Selbstklebe-Taschen
,
Selbstklebende Taschen
,
Selbstklebetaschen
,
beschriftungsfenster durable
,
beschriftungsfenster
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,16*
€ 4,31*
Lager 6922
22 Tage
unbekannt
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 5,73*
Lager 467
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 3,95*
€ 6,37*
Lager 388
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 3,48*
€ 6,79*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,29*
€ 6,30
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,424* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete (
entspricht € 57,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE selbstklebende Beschriftungsfenster LABELFIX®, 200 x 15 mm, transparent
Durable
801519
€ 0,583*
Ähnlich
DURABLE selbstklebende Beschriftungsfenster LABELFIX®, 200 x 20 mm, transparent
Durable
802019
€ 0,779*
Ähnlich
DURABLE selbstklebende Beschriftungsfenster LABELFIX®, 200 x 30 mm, transparent
Durable
803019
€ 1,264*
Ähnlich
DURABLE selbstklebende Beschriftungsfenster LABELFIX®, 200 x 40 mm, transparent
Durable
804019
€ 5,85*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.