Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temka Kettenpfosten / Chain Barrier "MegaMAX"-Set #12464-KD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Maxi Plus- PP, Aufstelllänge 25 m, inkl. Absperrkette (Art. 15843)
Modellbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Maxi Plus- PP, Aufstelllänge 25 m, inkl. Absperrkette (Art. 15843)
Technische Ansicht: Kettenpfosten 6er-Set -Maxi Plus- aus PP, Höhe 1200 mm, inkl. Absperrkette, Aufstelllänge 25 m (Art. 15843)
Detailansicht: Kettenpfosten 6er-Set -Maxi Plus- aus PP (Art. 15843) Kettenöse zum Einhängen von Absperrketten
Detailansicht: Kettenpfosten 6er-Set-Maxi Plus- PP (Art. 15843) leichte Abnahme des Fußes vom Pfosten
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Maxi Plus- aus PP (Art. 15843) Einfaches Einhängen von Absperrketten
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Maxi Plus- aus PP (Art. 15843) Hält selbstständig - Kette problemlos spannbar
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Maxi Plus- PP, Höhe 1200 mm, Aufstelllänge 25 m (Art. 15843) Befüllbar mit Split
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Maxi Plus- PP, Höhe 1200 mm, Aufstelllänge 25 m (Art. 15843) Befüllbar mit Sand
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Maxi Plus- aus Kunststoff, inkl. Absperrkette, max. Aufstelllänge 25 m (Art. 15843)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Maxi Plus- (Art. 15843) hohe Standfestigkeit auch bei einem Pfostenabstand von 8 m
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 6er-Set -Maxi Plus- PP (Art. 15843) mit Schild, Schild nicht im Lieferumfang enthalten
Artikel-Nr.:
     6922-61456-D57-12464-KD
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12464-KD
EAN/GTIN:
     4250410146416
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
6 x Pfosten / Post (12404-KD); H=1200 mm, Ø 400/110 mm, 3,5 kg, PP; Fuss unbefüllt / unfilled base ; 4 Reflexfolien-weiss / white reflect (RA2); 1 x Kette rot-weiss / chain red-white (13129-PK); L= 25 m, PP, Profil 9 mm
... > Lager 6922 > Temka > Temka
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,30*
€ 265,84*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,40*
€ 281,72*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 259,70*
€ 315,01*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,84*
€ 316,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,60*
€ 312,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,76*
€ 292,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,22*
€ 283,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,30*
€ 258,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 40,33*
Zubehör
Temka
ab € 8,71*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,46*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
Zubehör
Temka
13174HH
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.