Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Arbeitsplatzmatten
>
Industrierost
>
Artikel
COBA EUROPE GMBH, Matte, aus PVC, schwarz, Stärke 12 mm,, B 900 mm, lfm.
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-60067-D57-FF010003C
Hersteller:
Coba Plastics
Herst.-Nr.:
FF010003C
EAN/GTIN:
5060087953816
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzmatte aus PVC, schwarz, Stärke 12 mm, Breite 900 mm, Preis je lfm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,000 kg
Breite:
0,90 cm
Höhe:
1,25 cm
Länge:
100,00 cm
Ursprungsland:
CN
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Industrierost
,
anti-ermüdungsmatte schwarz pvc
,
anti ermüdungsmatte
,
anti-ermuedungsmatte schwarz
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
13 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 58,58*
€ 75,82*
Lager 6922
6 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 61,85*
€ 78,47*
Lager 1498
14 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 5,45*
ab € 62,09*
€ 78,76*
Lager 2478
13 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 62,35*
€ 79,12*
Lager 1690
20 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 5,99*
ab € 65,00*
€ 81,77*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 78,47*
€ 93,38
pro Meter
ab 2 Meter
€ 76,64*
€ 91,20
pro Meter
ab 5 Meter
€ 75,42*
€ 89,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 71,57*
€ 85,17
pro Meter
ab 500 Meter
€ 61,85*
€ 73,60
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 61,85* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ergonomie-Matte Diamond Tread, gesäumter PVC, flammhemmend, 600x900mm
Coba Plastics
DTB010001
ab € 63,33*
Ähnlich
Ergonomie-Matte Diamond Tread, gesäumter PVC, flammhemmend, 900x1500mm
Coba Plastics
DTB010002
ab € 125,97*
Ähnlich
Schweißarbeitsplatzmatte DIAMOND TREAD, schwarz, pro. lfd. m, Breite 900 mm.
Coba Plastics
DTB010003C
ab € 84,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen