Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Premium, Breite 900 mm, pro lfd. m, schwarz.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Premium
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Premium
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Premium
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Premium
Artikel-Nr.:
     103-909000
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     FF010003C
EAN/GTIN:
     5060087953809
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Premium, Breite 900 mm, pro lfd. m, schwarz.

Hochwertige und strapazierfähige Arbeitsplatzmatte - rutschhemmend R10 nach EN 13552. Der geschäumte Kern sorgt für eine angenehme Dämpfung und Entlastung des Muskel-Skelett-Apparats. Einfach zu reinigen. Gut geeignet auch bei schwereren Belastungen und Punktbelastung.

Aus geschäumtem PVC. Alle Seiten mit abgeschrägten Kanten. Die dichte, extrem widerstandsfähige PVC-Oberfläche bietet eine erhöhte Lebensdauer. Rutschhemmend (R10) nach EN 13552. Temperaturbeständig von 0 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 12 mm. Gewicht ca. 4,2 kg/m². Max. Rollenlänge 18,3 m. Meterware, Breite 900 mm.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
12 mm
Material:
PVC, geschäumt
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Rollenlänge max.:
18.3 m
Gewicht:
4.2 kg
Flächengewicht:
4.2 kg/m²
Ausführung:
zweilagig
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, COBA, 909000 49, Anti-Ermüdungsmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 58,56*
€ 75,09*
14 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 5,50*
ab € 60,25*
€ 75,73*
13 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 60,65*
€ 76,08*
18 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 62,24*
€ 77,74*
20 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 62,33*
€ 77,92*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 75,09*
€ 89,36
pro Meter
ab 2 Meter
€ 73,34*
€ 87,27
pro Meter
ab 3 Meter
€ 72,61*
€ 86,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 71,43*
€ 85,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 67,86*
€ 80,75
pro Meter
ab 500 Meter
€ 58,56*
€ 69,69
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 58,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
DTB010001
ab € 64,95*
Ähnlich
Coba Plastics
DTB010002
ab € 126,25*
Ähnlich
Coba Plastics
DTB010003C
ab € 83,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.