Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomie-Matte Diamond Tread, gesäumter PVC, flammhemmend, 900x1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-31991
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     DTB010002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Ergonomie-Matte Diamond Tread, gesäumter PVC, flammhemmend, 900x1500mm

Ergonomie-Matte Diamond Tread, 2-lagig, griffige Diamant-Oberfläche für sicheren Stand, für hohe Belastungen im Mehrschichtbetrieb, beugt den aus langen Stehphasen entstehenden Beschwerden wirksam und zuverlässig vor, abgeschrägte Mattenränder reduzierenStolpergefahren, robust, Material: gesäumter PVC, mit flammhemmender Oberseite gemäßBrandschutzklasse Cfl-S1, schwer entflammbar (entspricht B1 nach DIN 4102), Materialstärke: 12,5 mm, Maße: 900 x 1500 mm
Weitere Informationen:
Breite:
900mm
Länge:
1500mm
Sorte:
Matte
Grundfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, anti-ermüdungsmatte pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte 90cm breit, Bodenbelag, Arbeitsmatten, Bodenmatten, Matte, Bodenmatte
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,25*
€ 155,91*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,45*
€ 155,98*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,69*
€ 185,99*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,23*
€ 186,81*
Lager 114
Frei Haus
ab € 288,50*
€ 349,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,25*
€ 415,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,15*
€ 400,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,52*
€ 361,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,63*
€ 357,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,50*
€ 343,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
FF010006C
ab € 78,63*
Ähnlich
Coba Plastics
FF010003C
ab € 58,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.