Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Klammergerät NKG 40 / 50 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4476941
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2405501
EAN/GTIN:
     9006248005549
Suchbegriffe:
Druckluft-Klammergerät
Druckluftklammergerät
Drucklufttacker
Klammergerät
Artikelbeschreibung:
- Klammergeräte zum Befestigen von Folien, Stoffen, Leder, Wandverkleidungen, Isoliermaterialien - Ideal auch für den Innenausbau, speziell zum Befestigen von Nut- und Federbrettern, Profilen, Leisten, Spanplatten etc. - Mit gummiertem Griff, kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsreduzierend - Mit Unterladermagazin und Kontaktsicherung - Im praktischen Kunststoffkoffer Besondere Ausstattungsmerkmale: - Kombigerät mit einstellbarem Abluftabgang - Verwendbare Klammern von 16 - 40 mm Typ 90 - Verwendbare Nägel von 20 - 50 mm Typ F
Technische Daten:
Luftbedarf ca.: 0,6 l/Schuss Arbeitsdruck: 6 bar Gewicht ca.: 1,6 kg passende Klammern: 16 - 40 mm Typ 90 passende Nägel: 15 - 50 mm Typ F
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
1,6 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,92*
€ 76,11*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,94*
€ 76,14*
Lager 6922
6
Frei Haus
ab € 76,62*
€ 94,91*
25 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 79,08*
€ 98,08*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.