| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976287491 Herst.-Nr.: 2405501 EAN/GTIN: 9006248005549 |
| |
|
| | |
| Aircraft 2405501 Nagel-Klammergerät - Klammergeräte zum Befestigen von Folien, Stoffen, Leder, Wandverkleidungen, Isoliermaterialien
- Ideal auch für den Innenausbau, speziell zum Befestigen von Nut- und Federbrettern, Profilen, Leisten, Spanplatten etc.
- Mit gummiertem Griff, kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsreduzierend
- Mit Unterladermagazin und Kontaktsicherung
- Im praktischen Kunststoffkoffer
Besondere Ausstattungsmerkmale: - Kombigerät mit einstellbarem Abluftabgang
- Verwendbare Klammern: 16 - 40 mm Typ 90
- Verwendbare Nägel: 15 - 50 mm Typ F
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-06-09-90 | HerstellerNr: | 2405501 | Werksnummer: | 2405501 | Länge netto mm: | 325,00 | Breite netto mm: | 275,00 | Höhe netto mm: | 75,00 | Gewicht netto Kg: | 1,600000 | Gewicht brutto Kg: | 1,600000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Klammer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 60,19* | € 76,21* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,86* | € 76,23* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,14* | € 94,82* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 79,43* | € 98,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|