Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Doppelschleifer OPTIgrind GU15 230V / 1Ph / 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4472015
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3101505
EAN/GTIN:
     4030635028809
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifmaschine 150 mm 230 v
Artikelbeschreibung:
Qualitätsprodukt für Handwerk und Industrie - Schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor für den Dauereinsatz - GU-Gehäuse aus Aluminiumstrangguss, SM 300 Gehäuse aus Aluminiumdruckguss - Lange Lebensdauer und hohe Laufruhe durch gewuchteten Rotor mit Qualitätskugellagern - Funkenschutz an jeder Schleifscheibe verringert den Funkenflug - Sichtscheiben aus bruchsicherem Material - Vibrationsdämpfende Gummifüße - Grob- und Feinschleifscheibe (K36/K60) im Standardlieferumfang Werkstückauflage - Stabil - Verstellbar
Technische Daten:
Breite/Tiefe ca.: 206 mm Höhe ca.: 266 mm Länge ca.: 389 mm : : Gewicht ca.: 10,7 kg Leistung Antriebsmotor: 0,45 kW Gesamt Anschlusswert: Gesamt Stromaufnahme: Elektrische Spannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Drehzahl: 2850 min¯¹ Schleifscheibe Außendurchmesser: 150 mm Schleifscheibe Breite: 20 mm Schleifscheibe Bohrung: 16 mm
Lieferumfang:
- Schleifscheibe Normalkorund grob K36 - Schleifscheibe Normalkorund fein K80
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
11 kg
technische Daten:
Länge ca.: 389 mm Breite/Tiefe ca.: 206 mm Höhe ca.: 266 mm Gewicht ca.: 10,7 kg Leistung Antriebsmotor: 0,45 kW Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Absaugstutzen Nennweite: 34 mm Außendurchmesser: 150 mm Breite: 20 mm Bohrung: 16 mm Drehzahl: 2850 min¯¹
Lieferumfang:
- Schleifscheibe Normalkorund grob K36 - Schleifscheibe Normalkorund fein K80
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,60*
€ 157,62*
2 Tage
20
€ 5,45*
ab € 134,20*
€ 161,37*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 134,52*
€ 162,11*
3 Tage
20
€ 4,99*
ab € 136,33*
€ 164,09*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,86*
€ 164,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,49*
€ 195,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,54*
€ 194,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000842001
ab € 8,73*
Zubehör
PROMAT
4000842018
ab € 9,00*
Zubehör
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842093
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.