Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschleifmaschine GU 15 150x20x16mm 450W 2850min-¹ OPTI-GRIND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000894919
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3101505
EAN/GTIN:
     4030635028809
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifmaschine 150 mm 230 v
schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · Gehäuse aus Aluminium-Strangguss · gewuchteter Motor mit Qualitätskugellagern · stabile, verstellbare WerkstückauflageWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 10,7kg· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: doppelschleifbock, doppelschleifbock 230v, Doppelschleifer, Doppelschleifmaschinen, Schärfmaschine, Schleifbock, Schleifmaschinen
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,95*
€ 154,57*
6 Tage
28
€ 5,99*
ab € 131,77*
€ 155,31*
2 Tage
28
€ 5,50*
ab € 132,36*
€ 155,34*
Lager 2478
28
Frei Haus
ab € 133,08*
€ 156,06*
3 Tage
28
€ 4,99*
ab € 135,83*
€ 159,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,06*
€ 185,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,14*
€ 182,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 142,24*
€ 169,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 138,59*
€ 164,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000842001
ab € 8,54*
Zubehör
PROMAT
4000842018
ab € 8,93*
Zubehör
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842093
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.