Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer für MTS 356 Sägeblatt Stahl Ø305 x 2,2 x 25,4mm Z60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4458135
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3853051
EAN/GTIN:
     4036351017448
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
305 x 25 kreissägeblatt
kreissägeblatt
Artikelbeschreibung:
- Sägeblatt für Stahl Ø 305 x 2,4 x 25,4 mm
Technische Daten:
Durchmesser: 305 mm Bohrung: 25,4 mm Schnittbreite: 2,4 mm Zähne gesamt: 60 Zähne pro Zoll:
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Japan
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 305mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 92,86*
€ 116,26*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,51*
€ 116,29*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,00*
€ 140,73*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,20*
€ 160,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,23*
€ 153,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.