Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt für Stahl Ø 305 x 2,4 x 25,4 mm, 3853051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-795362
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3853051
EAN/GTIN:
     4036351017448
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
305 x 25 kreissägeblatt
kreissägeblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3853051, Sägeblatt Stahl Ø 305 x 2,2 x 25,4 mm Z60 für MTS 356, Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1000 GRAMM
Schnittbreite:
2.4 mm
Sägeblatt-Bohrung:
25.4 mm
Sägeblatt-Durchmesser:
305 mm
Sägeblatt-Zähne gesamt:
60
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 305mm, SÄGEBLATT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
5
€ 5,99*
ab € 93,34*
€ 115,16*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,74*
€ 115,19*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,15*
€ 139,13*
Frei Haus
ab € 117,91*
€ 145,58*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.