Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkraft 3853051 Ø 305 x 2,4 x 25,4 mm Sägeblatt für Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkraft 3853051 Ø 305 x 2,4 x 25,4 mm Sägeblatt für Stahl
Metallkraft 3853051 Ø 305 x 2,4 x 25,4 mm Sägeblatt für Stahl
Metallkraft 3853051 Ø 305 x 2,4 x 25,4 mm Sägeblatt für Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-39976549964
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3853051
EAN/GTIN:
     4036351017448
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
305 x 25 kreissägeblatt
kreissägeblatt
Metallkraft 3853051 Ø 305 x 2,4 x 25,4 mm Sägeblatt für Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3853051
Werksnummer:
3853051
Länge netto mm:
390,00
Breite netto mm:
390,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
Ursprungsland:
Japan
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 305mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 92,66*
€ 116,19*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,39*
€ 116,22*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,04*
€ 140,54*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.