| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-3748677 Herst.-Nr.: 85700042 EAN/GTIN: 4009215075649 |
| |
|
| | |
| F. DICK Küchenmesser-Set ProDynamic 3-teilig - Drei unentbehrliche Küchenhelfer in einem praktischen 3er-Set.
- In diesem Set sind ein Küchenmesser mit Wellenschliff (Klingenlänge 9 cm), ein Küchenmesser (Klingenlänge 7 cm) und ein Schälmesser (Klingenlänge 5 cm) aus der Serie ProDynamic enthalten.
- Der ergonomisch geformte Vollkunststoffgriff und die Qualitätsklinge zeichnen die Messer der Serie ProDynamic aus.
- Der rutschfeste, schwarze Griff liegt perfekt in der Hand und ist durch ein spezielles Verfahren spaltenfrei mit der Klinge verbunden.
- Die ausgewogene Härte von 56° HRC ist der ideale Kompromiss für perfekte Schnitthaltigkeit und leichtes Nachschärfen.
Technische Details - Klinge: X55CrMo14 Stahl
- Griff: rutschfest, schwarz, Kunststoff
Lieferumfang - 1 x Küchenmesser-Set 3-tlg., Nr. 85700042
Über Dick… ... der weltweit einzige Produzent von Komplettprogrammen an Messer, Wetzstählen und Arbeitsmitteln für Köche und Fleischer. Das traditionsreiche Unternehmen Friedr. Dick wurde 1778 gegründet und ist seit dem im Besitz der Familie. Für die Herstellung der Messer wird ein besonderer Stahl verwendet, an dem die außergewöhnliche Qualität der Klingen erkennbar ist. Durch hochmoderne Härte- und Schmiedeverfahren halten die Klingen ein Leben lang. Friedr. Dick ist einer der besten Messerhersteller der Welt: Präzision in Deutschland. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleischmesser, Kochmesser, Kochmesser Set, Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Gastronomie-Messersatz, Küchenmesser-Satz, Küchenmesser-Set, Küchenmessersatz, Küchenmesserset, Messerblock bestückt, Messerblock gefüllt, Kartoffelschälmesser, Officemesser, Schälmesser, Tourniermesser, dick küchenmesser-set, gemüsemesser |
| | |
| |