Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TTS TRANSPORT- UND TRENN-, Doppelflügeltor für Maschinengitter,, BxH 3000x2000 mm, RAL 9005/RAL 1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelflügeltor für Maschinenschutzgitter, BxH 3000x2000 mm, Flachgitter 50/25 m
Doppelflügeltor für Maschinenschutzgitter, BxH 3000x2000 mm, Flachgitter 50/25 m
Doppelflügeltor für Maschinenschutzgitter, BxH 3000x2000 mm, Flachgitter 50/25 m
Doppelflügeltor für Maschinenschutzgitter, BxH 3000x2000 mm, Flachgitter 50/25 m
Doppelflügeltor für Maschinenschutzgitter, BxH 3000x2000 mm, Flachgitter 50/25 m
Doppelflügeltor für Maschinenschutzgitter, BxH 3000x2000 mm, Flachgitter 50/25 m
Artikel-Nr.:
     6922-18925-D57-9939-30020
Herst.-Nr.:
     9939-30020
EAN/GTIN:
     4260214933600
Suchbegriffe:
Doppeltor
Maschinenschutzgitter Pfosten
doppeltor
Doppelflügeltor für Maschinenschutzgitter, BxH 3000x2000 mm, Flachgitter 50/25 mm, Pfosten RAL 9005 tiefschwarz/Türen RAL 1018 zinkgelb
Weitere Informationen:
Gewicht:
120,000 kg
Breite:
300,00 cm
Höhe:
200,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 942,53*
€ 1.021,31*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.003,76*
€ 1.086,44*
Lager 6922
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.086,16*
€ 1.170,66*
Frei Haus
ab € 1.189,38*
€ 1.281,56*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.170,66*
€ 1.393,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.158,93*
€ 1.379,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.109,58*
€ 1.320,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.093,13*
€ 1.300,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,16*
€ 1.292,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.