| |
|
| Artikel-Nr.: 3904B-121986505 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9939-30020 EAN/GTIN: 4260214933600 |
| |
|
| | |
| Maschinenschutzgitter Doppelflügeltore ∙ Maximale Sicherheit und normgerechter Unfallschutz an automatischen Anlagen und Robotern durch solide Schweißkonstruktion ∙ Variabel und vielseitig einsetzbar ∙ Vorschriftsmäßige Maschenweite von 50 x 25 mm ∙ Ausführung nach EN ISO 13857, Maschinenrichtlinie 2006/42/EG · Für den robusten Einsatzbereich, ohne obere Querstrebe · Flachgittermaschung 50 x 25 mm in Rahmenprofil 60/40 mm eingefasst · Direkt in das Trennwandsystem integrierbar · Komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur · Inkl. stabiler QR-Pfosten und verstellbarer Torbänder Bitte bei Bestellung angeben: Türen nach innen oder außen öffnend. Standard-Lieferfarben: Maschinenschutz- und Türelemente: RAL 1018 zinkgelb Pfosten: RAL 9005 tiefschwarz
Auf Anfrage, ohne Mehrpreis: RAL 5002 ultramarinblau, RAL 5007 brillantblau, RAL 5018 türkisblau, RAL 7037 staubgrau, RAL 5010 en |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennwandsysteme, Trennwände, Gitterwände, Wände, Lagertrennwände, Raumtrennsysteme |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 942,61* | € 1.020,14* | | | | Lager 3904 | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.004,98* | € 1.085,44* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.083,17* | € 1.169,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3904 | | Versand: Lager 3904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,40* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|