Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR, Freischwinger, Gestell verchromt,, Netzrücken, schwarz/hellgrau, VE 2 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6922-18828-D57-NV490G230
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV490G230
EAN/GTIN:
     4014296961088
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Freischwinger, Sitz-BxTxH 480x450x450 mm, Gesamthöhe 850 mm, Gestell verchromt, Netzrücken schwarz, Sitzpolster schwarz/hellgrau, VE 2 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
15,500 kg
Breite:
65,00 cm
Höhe:
72,00 cm
Länge:
50,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,65*
€ 108,58*
52 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 83,25*
€ 108,69*
16 Tage
38
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,755*
€ 110,605*
22 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,07*
€ 113,03*
Lager 6922
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 152,54*
€ 184,29*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 184,29*
€ 219,31
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 181,64*
€ 216,15
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 173,68*
€ 206,68
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 164,35*
€ 195,58
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 152,54*
€ 181,52
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 2 Stück (ab € 76,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7139 CHR
ab € 22,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.