Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR, Bürodrehstuhl XL, Synchronm.,, Sitz-BxTxH 540x460x440-520 mm, royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Operator-Drehstuhl BIGSTAR20
Operator-Drehstuhl BIGSTAR20
Operator-Drehstuhl BIGSTAR20
Artikel-Nr.:
     6922-18828-D57-BT290TW56
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BT290TW56
EAN/GTIN:
     4014296235738
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl XL, Sitz-BxTxH 540x460x440-520 mm, Lehnenh. 700 mm, Traglast 150 kg, Punktsynchr.m., Schiebesitz, inkl. Armlehnen, blau
Weitere Informationen:
Gewicht:
21,800 kg
Breite:
72,00 cm
Höhe:
112,00 cm
Länge:
75,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 343,84*
€ 412,26*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 343,79*
€ 413,79*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,33*
€ 417,10*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,82*
€ 418,87*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,09*
€ 424,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,18*
€ 504,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,05*
€ 492,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,45*
€ 461,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,01*
€ 452,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,09*
€ 428,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,91*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.