| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3425001 Herst.-Nr.: 3425001 EAN/GTIN: 4030635003882 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung: Leitspindeldrehmaschinen mit Vorschubgetriebe für den anspruchsvollen Anwender. TU 2506V mit bürstenlosem Motor für stufenlose Drehzahlregelung - Präzise Verarbeitung - Leistungsstarker, wartungsfreier Motor - Stark verripptes Prismenbett aus Grauguss, induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen - Gehärtete und geschliffene Z-Achsen Führungsbahn - Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase besser als 0,009 mm - Automatischer Längs- / Leitspindelantrieb - Rollgewalzte Trapezspindeln - Spanschutz am Oberschlitten - Oberschlitten auf Planschlitten verschiebbar - Leitspindel zum Gewindeschneiden oder automatischen Längsdrehen - Vierfach-Stahlhalter - Alle Führungen durch Keilleisten nachstellbar - Rundlaufgenauigkeit am Drehfutter besser als 0,04 mm - Rechts-/Linkslauf im Bedienfeld schaltbar - Gehärtete Hauptspindel in nachstellbaren präzisen Kegelrollenlagern gelagert - Kegelrollenlager in P5 Qualität - Gehärtete Spindelnase mit Ø 26 mm Spindelbohrung - Reitstock zum Kegeldrehen ± 5 mm verstellbar - Reitstock-Pinole und Handrad mit einstellbarer Feinskalierung 0,02 mm - Schnelle, einfache und werkzeuglose Verstellung des Reitstocks mittels Klemmhebel - Leitspindel in zwei Sinterlagern gelagert - Handräder am Schlitten mit einstellbarer Feinskalierung 0,04 / 0,01 mm - Drucklager - Not-Halt-Schlagschalter - Dreibacken-Drehfutter im Standardlieferumfang - Wechsezahnlräder-Satz in Standardlieferumfang zum Gewindeschneiden - Komplett ausgestattet, wodurch der Anwender nach Inbetriebnahme sofort produktiv arbeiten kann TU 2506V - Laufruhiger, leistungsstarker und bürstenloser Gleichstrom Antrieb mit exzellenter Regelcharakteristik - Hochpräzises Stahlfutter für höhere Drehzahlen - Drehzahlwechsel leicht einstellbar über Potentiometer - Digitale Drehzahlanzeige Technische Daten: Elektrischer Anschluß: 230 V / 1 Ph ~50 Hz Leistung Antriebsmotor Spindel: 750 W Spindelkonus: MK 4 Spindelbohrung: Ø 26 mm Spindelaufnahme: Kurzkegel Stahlhalter Aufnahmehöhe: max. 13 mm Spitzenhöhe: 125 mm Spitzenweite: 550 mm Umlauf-Ø über Maschinenbett: 250 mm Bettbreite: 135 mm Spindeldrehzahl: 125 - 2.000 min-1 Stufenanzahl: 6 Stufen Verfahrweg Oberschlitten: 70 mm Verfahrweg Planschlitten: 110 mm Längsvorschub im Bereich: 0,07 - 0,4 mm/U (6 Vorschübe) Steigung - Metrisch im Bereich: 0,2 - 4 mm/U (21 Steigungen) Steigung - Zoll im Bereich: 56 - 8 Gg/Zoll (21 Steigungen) Reitstockaufnahme: MK 2 Reitstock - Pinolenhub: 65 mm Abmessungen (L x B x H) ca.: 1.250 x 585 x 475 mm Nettogewicht ca.: 125 kg EMV-Klasse: Norm: Lieferumfang: - Dreibacken-Drehfutter Ø 125 mm, zentrisch spannend - Feste Zentrierspitze MK 2 und MK 4 - Spritzwand - Spänewanne - HSS Drehmeißel - Vierfach-Stahlhalter - Wechselräder-Satz - Bedienwerkzeug
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 125 kg | technische Daten: | Länge ca.: 1250 mm Breite/Tiefe ca.: 585 mm Höhe ca.: 475 mm Gewicht ca.: 125 kg Spitzenhöhe: 125 mm Spitzenweite: 550 mm Umlaufdurchmesser über Maschinenbett: 250 mm Bettbreite: 135 mm Anzahl der Drehzahlbereiche: 6 Drehzahlbereich: 125 – 2000 min¯¹ Leistung Antriebsmotor: 0,75 kW Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Aufnahme: MK 2 Pinolenhub: 65 mm Spindelaufnahme: Kurzkegel Spindelbohrung/Stangendurchlass Durchmesser: 26 mm Spindelkonus: MK 4 Stahlhalter Aufnahmehöhe max.: 13 mm Steigung Metrisch: 0,2 - 4 mm/U Anzahl der Steigungen Metrisch: 21 Steigung Zoll: 56 - 8 Gg/1" Anzahl der Steigungen Zoll: 21 X-Achse: 70 mm Z-Achse: 110 mm Vorschubbereich längs: 0,07 - 0,4 mm/U Anzahl der Vorschübe längs: 6 | Lieferumfang: | - Dreibacken-Drehfutter Ø 125 mm, zentrisch spannend - Feste Zentrierspitze MK 2 und MK 4 - Spritzwand - Spänewanne - HSS Drehmeißel - Vierfach-Stahlhalter - Wechselräder-Satz - Bedienwerkzeug |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.508,24* | € 1.689,92* | | | | | | 37 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.519,54* | € 1.700,78* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.551,66* | € 1.735,46* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3,85* | € 2.021,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|