Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3425001 Leitspindeldrehmaschine OPTIturn TU 2506 (230 V) Drehbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3425001 Leitspindeldrehmaschine OPTIturn TU 2506 (230 V) Drehbank
Optimum 3425001 Leitspindeldrehmaschine OPTIturn TU 2506 (230 V) Drehbank
Optimum 3425001 Leitspindeldrehmaschine OPTIturn TU 2506 (230 V) Drehbank
Artikel-Nr.:
     2280-39976399172
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3425001
EAN/GTIN:
     4030635003882
Suchbegriffe:
Drehmaschine
Palettenregal Distanzstück
drehmaschine optimum
drehmaschine
Optimum 3425001 Leitspindeldrehmaschine
  • Präzise Verarbeitung
  • Leistungsstarker, wartungsfreier Motor
  • Stark verripptes Prismenbett aus Grauguss, induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen
  • Gehärtete und geschliffene Z-Achsen Führungsbahn
  • Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase besser als 0,009 mm
  • Automatischer Längs- / Leitspindelantrieb
  • Rollgewalzte Trapezspindeln
  • Spanschutz am Oberschlitten
  • Oberschlitten auf Planschlitten verschiebbar
  • Leitspindel zum Gewindeschneiden oder automatischen Längsdrehen
  • Vierfach-Stahlhalter
  • Alle Führungen durch Keilleisten nachstellbar
  • Rundlaufgenauigkeit am Drehfutter besser als 0,04 mm
  • Rechts-/Linkslauf im Bedienfeld schaltbar
  • Gehärtete Hauptspindel in nachstellbaren präzisen Kegelrollenlagern gelagert
  • Kegelrollenlager in P5 Qualität
  • Gehärtete Spindelnase mit Ø 26 mm Spindelbohrung
  • Reitstock zum Kegeldrehen ± 5 mm verstellbar
  • Reitstock-Pinole und Handrad mit einstellbarer Feinskalierung 0,02 mm
  • Schnelle, einfache und werkzeuglose Verstellung des Reitstocks mittels Klemmhebel
  • Leitspindel in zwei Sinterlagern gelagert
  • Handräder am Schlitten mit einstellbarer Feinskalierung 0,04 / 0,01 mm
  • Drucklager
  • Not-Halt-Schlagschalter
  • Dreibacken-Drehfutter im Standardlieferumfang
  • Wechsezahnlräder-Satz in Standardlieferumfang zum Gewindeschneiden
  • Komplett ausgestattet, wodurch der Anwender nach Inbetriebnahme sofort produktiv arbeiten kann
TU 2506V
  • Laufruhiger, leistungsstarker und bürstenloser Gleichstrom Antrieb mit exzellenter Regelcharakteristik
  • Hochpräzises Stahlfutter für höhere Drehzahlen
  • Drehzahlwechsel leicht einstellbar über Potentiometer
  • Digitale Drehzahlanzeige
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3425001
Werksnummer:
3425001
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
560,00
Höhe netto mm:
580,00
Gewicht netto Kg:
138,000000
Gewicht brutto Kg:
156,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Leitspindeldrehmaschine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.510,16*
€ 1.699,95*
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.520,22*
€ 1.710,85*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.549,42*
€ 1.745,65*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 2.032,71*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.710,85*
€ 2.035,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.615,70*
€ 1.922,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.570,49*
€ 1.868,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.540,46*
€ 1.833,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.520,22*
€ 1.809,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.