|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3241007 Herst.-Nr.: 3241007 EAN/GTIN: 4030635005855 |
| |
|
|  |  |
 | Artikelbeschreibung: - Hebelblechscheren - ein Qualitätsprodukt für das Handwerk - Zum Schneiden von Metallplatten, Blechen, Rund- und Flachstahl - Stabiler Scherenkörper - Ergonomisch gute Schneidgeometrie - Leichtes, kraftschonendes Schneiden über die gesamte Schnittlänge - Robuster Handgriff sichert einen guten Halt - Hochwertige Messer - Das zu schneidende Werkstück wird durch den Niederhalter in der horizontalen Position gehalten - Sicherer Standfuß und Bohrungen zur stationären Befestigung - Hochwertiges Messer mit hoher Standzeit - Niederhalter gegen Blechverwindung beim Schnitt - Starke Feder verhindert selbsttätiges Schließen der Schere Technische Daten: Schnittlänge max.: 115 mm Blechstärke max.: 4 mm (nicht auf der gesamten Länge - Werkstoff Stahl (S235JR), Edelstahl bis 1 mm) Abmessungen L x B x H ca.: 325 x 120 x 960 mm Nettogewicht ca.: 10,7 kg
Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 11 kg | Set bestehend aus: | Artikel-Nr.: 3241007-1 PS 150 - Menge: 1 | Artikel-Nr.: 3241007-2 Hebel zu PS150 - Menge: 1 | technische Daten: | Schnittdurchmesser max.: 4 mm Schnittlänge max.: 115 mm Länge ca.: 325 mm Breite/Tiefe ca.: 120 mm Höhe ca.: 960 mm Gewicht ca.: 10,7 kg | Sicherheitshinweis: | www.stuermer-maschinen.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 159,57* | € 195,96* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 159,67* | € 196,21* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 159,90* | € 201,71* |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 166,89* | € 205,20* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|